Nem visszaküldhető

TEHALIT - Perforált csatorna fedél 80mm széles SN199952 - B4008027030

MásolásMásolás
TEHALIT - Perforált csatorna fedél 80mm széles SN199952

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornaszélességhez - 88 mm

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Nem

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN199952

Gyártói cikkszám

B4008027030

Gyártói típuskód

B4008027030

Csatornaszélességhez:

88 mm

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Hosszúság:

2000 mm

Perforált csatorna fedél 80mm széles