Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TEHALIT - Perforált vezetékcsatorna BA7 100x60mm 2m/szál 16m/doboz SN201132 - BA7100060

MásolásMásolás
TEHALIT - Perforált vezetékcsatorna BA7 100x60mm 2m/szál 16m/doboz SN201132

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 100 mm

  • Szélesség - 60 mm

  • Szín - szürke

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 16 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN201132

Gyártói cikkszám

BA7100060

Gyártói típuskód

BA7100060

Magasság:

100 mm

Szélesség:

60 mm

Szín:

szürke

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Oldalfal típusa:

perforált

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2000 mm

Nyílás távolsága:

6.5 mm

Átmérő:

0 mm

Nyílás szélessége:

6 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Igen

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

7030

Hasznos keresztmetszet:

4988 mm2

Perforált vezetékcsatorna BA7 100x60mm 2m/szál 16m/doboz