Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TEHALIT - Perforált vezetékcsatorna BA7 40x25, szürke 2m SN195773 - BA740025

MásolásMásolás
TEHALIT - Perforált vezetékcsatorna BA7 40x25, szürke 2m SN195773

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 40 mm

  • Szélesség - 25 mm

  • Szín - szürke

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN195773

Gyártói cikkszám

BA740025

Gyártói típuskód

BA740025

Magasság:

40 mm

Szélesség:

25 mm

Szín:

szürke

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Oldalfal típusa:

perforált

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2000 mm

Nyílás távolsága:

6.5 mm

Átmérő:

0 mm

Nyílás szélessége:

6 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Igen

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

7030

Hasznos keresztmetszet:

605 mm2

Perforált vezetékcsatorna BA7 40x25, szürke 2m