TEHALIT - Perforált vezetékcsatorna halogénmentes 75075,vszürke SN092613 - HNG7507507035B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 75 mm
Szélesség - 75 mm
Szín - szürke
Anyag - polifenilén-oxid (PPO)
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092613
Gyártói cikkszám
HNG7507507035B
Gyártói típuskód
HNG7507507035B
Magasság:
75 mm
Szélesség:
75 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polifenilén-oxid (PPO)
Halogénmentes:
Igen
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
7.5 mm
Átmérő:
0 mm
Nyílás szélessége:
5 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Hasznos keresztmetszet:
4671 mm2
Perforált vezetékcsatorna halogénmentes 75075,vszürke