TEHALIT - Profiltartó RK 150 GT20125 - M5849
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 150 mm
Kivitel - szorítótámasz
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 110-150 mm
Szélesség - 110 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740121163
Sonepar cikkszám
GT20125
Gyártói cikkszám
M5849
Gyártói típuskód
M5849
Hosszúság:
150 mm
Kivitel:
szorítótámasz
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
110-150 mm
Szélesség:
110 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Szög:
90-90 °
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
110 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Vezetékcsatornák ; Tartozék csatornákhoz ; Profiltartó RK 150