TEHALIT - Profiltartó RK 190 GT20126 - M5850
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 190 mm
Kivitel - szorítótámasz
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 150-190 mm
Szélesség - 150 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740121286
Sonepar cikkszám
GT20126
Gyártói cikkszám
M5850
Gyártói típuskód
M5850
Hosszúság:
190 mm
Kivitel:
szorítótámasz
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
150-190 mm
Szélesség:
150 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Szög:
90-90 °
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
150 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Vezetékcsatornák ; Tartozék csatornákhoz ; Profiltartó RK 190