TEHALIT - Skirting trunking base LED 20x80mm SN135729 - SL200801LED
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 80 mm
Szín - fekete
Halogénmentes - Nem
Mélység - 20 mm
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135729
Gyártói cikkszám
SL200801LED
Gyártói típuskód
SL200801LED
Magasság:
80 mm
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Nem
Mélység:
20 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Választófalak száma:
4
Ütésállóság (IK):
IK07
Védettség (IP):
IP40
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Skirting trunking base LED 20x80mm