TEHALIT - Skirting trunking lid LED SL 20x80 gbl SN135727 - SL20080259011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 80 mm
Mélység - 20 mm
Szín - antracit
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135727
Gyártói cikkszám
SL20080259011
Gyártói típuskód
SL20080259011
Magasság:
80 mm
Mélység:
20 mm
Szín:
antracit
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám:
9011
Ütésállóság (IK):
IK07
Védettség (IP):
IP40
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Skirting trunking lid LED SL 20x80 gbl