TEHALIT - Szerelvénybeépítő doboz H50 BR/FB szürke GT45993 - L5116GRAU
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat szerelési módja - hátlap
Egységek száma - 1
Eszköz fajtája - hordozó gyűrűvel / karral
Kivitel - zárt
Rögzítősáv - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740139205
Sonepar cikkszám
GT45993
Gyártói cikkszám
L5116GRAU
Gyártói típuskód
L5116GRAU
Csatlakozóaljzat szerelési módja:
hátlap
Egységek száma:
1
Eszköz fajtája:
hordozó gyűrűvel / karral
Kivitel:
zárt
Rögzítősáv:
60 mm
Csatlakozótérrel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Húzástehermentesítés-lehetőség:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna szerelvénydoboz ; Szerelvénybeépítő doboz H50 BR/FB szürke