TEHALIT - Szerelvénybeépítő doboz kommunikációs aljhoz GT73384 - G2731
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat szerelési módja - hátlap
Egységek száma - 1
Eszköz fajtája - adattechnika
Kivitel - nyitott
Rögzítősáv - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740820509
Sonepar cikkszám
GT73384
Gyártói cikkszám
G2731
Gyártói típuskód
G2731
Csatlakozóaljzat szerelési módja:
hátlap
Egységek száma:
1
Eszköz fajtája:
adattechnika
Kivitel:
nyitott
Rögzítősáv:
60 mm
Csatlakozótérrel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szerelvény szerelési módja:
csavarozás
Húzástehermentesítés-lehetőség:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna szerelvénydoboz ; Szerelvénybeépítő doboz kommunikációs aljhoz