TEHALIT - Szerelvénybeépítő doboz SN108333 - GLS5500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat szerelési módja - hátlap
Egységek száma - 1
Eszköz fajtája - hordozó gyűrűvel / karral
Kivitel - zárt
Rögzítősáv - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108333
Gyártói cikkszám
GLS5500
Gyártói típuskód
GLS5500
Csatlakozóaljzat szerelési módja:
hátlap
Egységek száma:
1
Eszköz fajtája:
hordozó gyűrűvel / karral
Kivitel:
zárt
Rögzítősáv:
60 mm
Csatlakozótérrel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szerelvény szerelési módja:
csavarozás
Húzástehermentesítés-lehetőség:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Szerelvénybeépítő doboz