TEHALIT - T-pièce SL20080 graphitee black SN135736 - SL2008089011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Padlószegély csatorna magassága - 80 mm
Szegélyléc-csatorna mélysége - 20 mm
Anyag - műanyag
Felső burkolat színe - egyéb
Ütésállóság (IK) - IK07
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135736
Gyártói cikkszám
SL2008089011
Gyártói típuskód
SL2008089011
Padlószegély csatorna magassága:
80 mm
Szegélyléc-csatorna mélysége:
20 mm
Anyag:
műanyag
Felső burkolat színe:
egyéb
Ütésállóság (IK):
IK07
Csatornacsatlakozás magassága:
80 mm
Csatornacsatlakozó szélessége:
20 mm
Csatornacsatlakozás:
vezetékcsatorna
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
9011
Védettség (IP):
IP40
T-pièce SL20080 graphitee black