Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TEHALIT - T-toldóstift BR, BRA, BRS csatornákhoz (100db/cs) GT17562 - L5412

MásolásMásolás
TEHALIT - T-toldóstift BR, BRA, BRS csatornákhoz (100db/cs) GT17562

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék beépítőcsatorna szélessége - 1-1 mm

  • Kialakítás - csap

  • Eszközbeépítő csatorna mélysége - 60 mm

  • Kivitel - szimmetrikus

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012740138840

Sonepar cikkszám

GT17562

Gyártói cikkszám

L5412

Gyártói típuskód

L5412

Készülék beépítőcsatorna szélessége:

1-1 mm

Kialakítás:

csap

Eszközbeépítő csatorna mélysége:

60 mm

Kivitel:

szimmetrikus

Anyag:

acél

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Potenciálkiegyenlítővel:

Nem

Felület:

kezeletlen

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna összekötő ; T-toldóstift BR, BRA, BRS csatornákhoz (100db/cs)