Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TEHALIT - Taposócsatorna 125x18mm tetővel alu natur elox 2m GT67829 - AKA181250ELN

MásolásMásolás
TEHALIT - Taposócsatorna 125x18mm tetővel alu natur elox 2m GT67829

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 125 mm

  • Magasság - 18 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - alumínium

  • Csatornák száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 60 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012740878319

Sonepar cikkszám

GT67829

Gyártói cikkszám

AKA181250ELN

Gyártói típuskód

AKA181250ELN

Szélesség:

125 mm

Magasság:

18 mm

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

alumínium

Csatornák száma:

2

Szín:

alumínium

Öntapadós:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Csúszásgátló bevonat:

Nem

Maximális terhelhetőség:

15 t

Tömítő karika:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK08

Védettség (IP):

IP30

RAL-szám:

9006

Fedéllel:

Nem

Antibakteriális bevonat:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Alsó perforáció:

Nem

Rögzítéssel:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Szétszerelhető:

Igen

Fényvisszaverő:

Nem

Üzemanyag- és olajálló:

Igen

Személyautóhoz alkalmas:

Nem

Teherautóhoz alkalmas:

Nem

Viselkedés hajlításra:

merev

Vezetékcsatornák ; Taposócsatorna ; Taposócsatorna 125x18mm tetővel alu natur elox 2m