Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TEHALIT - Taposócsatorna 75mm x 18mm barna SN175836 - SL1807508014

MásolásMásolás
TEHALIT - Taposócsatorna 75mm x 18mm barna SN175836

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 73 mm

  • Magasság - 18 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csatornák száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN175836

Gyártói cikkszám

SL1807508014

Gyártói típuskód

SL1807508014

Szélesség:

73 mm

Magasság:

18 mm

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

műanyag

Csatornák száma:

4

Szín:

barna

Öntapadós:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Csúszásgátló bevonat:

Nem

Maximális terhelhetőség:

0.254 t

Ütésállóság (IK):

IK08

Védettség (IP):

IP30

RAL-szám:

8014

Antibakteriális bevonat:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Taposócsatorna 75mm x 18mm barna