TEHALIT - Távtartó, BRN PC/ABS fekete SN102081 - G1607R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csatornamélységhez - 68 mm
Rögzítés módja - felpattintható
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102081
Gyártói cikkszám
G1607R
Gyártói típuskód
G1607R
Alkalmas csatornamélységhez:
68 mm
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Kivitel:
egyes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Távtartó, BRN PC/ABS fekete