Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TEHALIT - Toldóelem SN001687 - L2394

MásolásMásolás
TEHALIT - Toldóelem SN001687

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék beépítőcsatorna szélessége - 100-100 mm

  • Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló

  • Eszközbeépítő csatorna mélysége - 68 mm

  • Kivitel - szimmetrikus

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012740133708

Sonepar cikkszám

SN001687

Gyártói cikkszám

L2394

Gyártói típuskód

L2394

Készülék beépítőcsatorna szélessége:

100-100 mm

Kialakítás:

kapcsoló/tengelykapcsoló

Eszközbeépítő csatorna mélysége:

68 mm

Kivitel:

szimmetrikus

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Potenciálkiegyenlítővel:

Nem

Felület:

kezeletlen

Vezetékcsatornák ; Tartozék csatornákhoz ; Toldóelem