TEHALIT - Trunking PVC (30x30) LF 30x30mm traffic white SN135721 - LF3003009016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 30 mm
Magasság - 30 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2594 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135721
Gyártói cikkszám
LF3003009016
Gyártói típuskód
LF3003009016
Szélesség:
30 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK07
RAL-szám:
9016
Hasznos keresztmetszet:
720 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Kikönnyítés:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Védettség (IP):
IP30
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem