TEHALIT - Trunking PVC (30x45) LF 30x45 mm black SN135726 - LF3004509011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 45 mm
Magasság - 30 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - antracit
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3641 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135726
Gyártói cikkszám
LF3004509011
Gyártói típuskód
LF3004509011
Szélesség:
45 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
antracit
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK07
RAL-szám:
9011
Hasznos keresztmetszet:
1010 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Kikönnyítés:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Védettség (IP):
IP30
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem