Nem visszaküldhető

TEHALIT - Vezetékcsatorna 600mm x 60mm vszürke SN074384 - LF6006007035

MásolásMásolás
TEHALIT - Vezetékcsatorna 600mm x 60mm vszürke SN074384

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 57 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5824 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN074384

Gyártói cikkszám

LF6006007035

Gyártói típuskód

LF6006007035

Szélesség:

57 mm

Magasság:

60 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

Ütésállóság (IK):

IK07

RAL-szám:

7035

Hasznos keresztmetszet:

2690 mm2

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Igen

Csatornaösszekötővel:

Igen

Kikönnyítés:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Védettség (IP):

IP30

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Vezetékcsatorna 600mm x 60mm vszürke