TELE-HAASE - Időrelé multifunkc 24-240VAC/DC GT25830 - 110202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - kábellel konfekcionált
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT25830
Gyártói cikkszám
110202
Gyártói típuskód
E1ZMQ10
Elektromos csatlakozó típusa:
kábellel konfekcionált
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
5 A
Hibajel-kapcsolók száma:
1
Relék ; TELE-HAASE ; Időrelé multifunkc 24-240VAC/DC