Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - 3 hálózati 3-as elosztó (Canopen, Modbus, Uniteway) SX061437 - TCSAMT31FP

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - 3 hálózati 3-as elosztó (Canopen, Modbus, Uniteway) SX061437

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - elosztó

  • Frekvencia - 0-0 MHz

  • Csatlakozási mód - kerekdugós csatlakozó M 12

  • Max. leágazás-/elosztócsillapítás - 0 dB

  • Leágazások száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX061437

Gyártói cikkszám

TCSAMT31FP

Gyártói típuskód

TCSAMT31FP

Kivitel:

elosztó

Frekvencia:

0-0 MHz

Csatlakozási mód:

kerekdugós csatlakozó M 12

Max. leágazás-/elosztócsillapítás:

0 dB

Leágazások száma:

0

Kimenetek száma:

3

Max. áthaladási csillapítás:

0 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

3 hálózati 3-as elosztó (Canopen, Modbus, Uniteway)