Telemecanique Sensors - 4 eres csatlakozó fém M12 SX065219 - XZCE13M125M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 5
Becsavarható menet - M12
Érkeresztmetszet - 0.34 mm2
Kábelhossz - 100 mm
Csatlakozó érintkezők típusa külső oldal - apa (csatlakozó dugó)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX065219
Gyártói cikkszám
XZCE13M125M
Gyártói típuskód
XZCE13M125M
Pólusszám:
5
Becsavarható menet:
M12
Érkeresztmetszet:
0.34 mm2
Kábelhossz:
100 mm
Csatlakozó érintkezők típusa külső oldal:
apa (csatlakozó dugó)
Ház anyaga:
egyéb
Csatlakozó érintkezők típusa belső oldal:
apa (csatlakozó dugó)
Környezeti hőmérséklet:
-25-80 °C
Üzemi hőmérséklet:
-25-80 °C
Névleges feszültség:
300 V
Névleges áram In:
4 A
Védettség (IP), szerelt:
IP67
4 eres csatlakozó fém M12