Telemecanique Sensors - 40x40x15mm RFID író/olvasó egység SX063301 - XGCS49LB201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Frekvencia - 0-13.56 MHz
Max. hatótáv - 70 mm
Rádióprotokoll - ISO 15693
Tároló/memóriafajta - egyéb
Ház anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX063301
Gyártói cikkszám
XGCS49LB201
Gyártói típuskód
XGCS49LB201
Frekvencia:
0-13.56 MHz
Max. hatótáv:
70 mm
Rádióprotokoll:
ISO 15693
Tároló/memóriafajta:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Védettség (IP):
egyéb
Szélesség:
40 mm
Magasság:
40 mm
Mélység:
40 mm
Átmérő:
22 mm
Tömeg:
57 g
Szín:
kék
40x40x15mm RFID író/olvasó egység