Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - 4x0,5mm2 kábel 50m SX065201 - XZCB4L0050

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - 4x0,5mm2 kábel 50m SX065201

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 0 mm

  • Anyag - egyéb

  • Mélység - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX065201

Gyártói cikkszám

XZCB4L0050

Gyártói típuskód

XZCB4L0050

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

0 mm

Anyag:

egyéb

Mélység:

0 mm

Magasság:

0 mm

Szín:

fekete

RAL-szám:

0

4x0,5mm2 kábel 50m