Telemecanique Sensors - 6 eres csatlakozó műanyag M12 SX065218 - XZCE11P124M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Kábel külső átmérőhöz - 7-10 mm
Szekrény típusa - egyenes
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0-0.34 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX065218
Gyártói cikkszám
XZCE11P124M
Gyártói típuskód
XZCE11P124M
Érintkező kivitelezése:
csap
Kábel külső átmérőhöz:
7-10 mm
Szekrény típusa:
egyenes
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0-0.34 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Csavarmenet mérete (metrikus):
20
Dugaszoló csatlakozó átmérője:
12 mm
Adatérintkezők száma:
5
Névleges áram In:
4 A
Környezeti hőmérséklet:
-25-80 °C
Névleges feszültség:
250 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0-0.34 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0-0.34 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0-0.34 mm2
Házbevonat:
nincs
Menetes gyűrű anyaga:
egyéb
Lezárás típusa:
nincs
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Védővezetővel:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Árnyékolt:
Nem
Státusz-kijelzéssel:
Nem