Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Bizt. fényfügg. E T2 R30 H260 D4-12M IP65 SX016627 - XUSL2E30H026N

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Bizt. fényfügg. E T2 R30 H260 D4-12M IP65 SX016627

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szenzor hossza - 31 mm

  • Felszerelés védelmi osztály - védelmi osztály 1

  • Védőmező magassága - 260 mm

  • Kaszkádosítható - Nem

  • Némító funkcióval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119618502

Sonepar cikkszám

SX016627

Gyártói cikkszám

XUSL2E30H026N

Gyártói típuskód

XUSL2E30H026N

Szenzor hossza:

31 mm

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 1

Védőmező magassága:

260 mm

Kaszkádosítható:

Nem

Némító funkcióval:

Igen

Feszültség fajtája:

DC

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Kimeneti kapcsolóelem OSSD típusa:

PNP

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Szenzor magassága:

313 mm

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

400 mA

Védettség (IP):

IP65

Védőmező hatótávolsága:

12 m

Fényfüggöny felbontása:

30 mm

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Szenzor hullámhossza:

950 nm

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

0

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

2

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Szűrés lehetséges:

Nem

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Szenzor szélessége:

29.4 mm

Érzékelési képesség a próbatest számára:

30 mm

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Egyutas rendszer szállításának összessége:

adó és vevő

Környezeti hőmérséklet:

-10-55 °C

Felülírható:

Nem

Reakcióidő:

6 ms

Csökkentett felbontás:

Nem

OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:

24 V

Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:

2

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Sugárkódolással:

Nem

Órajelirányítás lehetséges:

Nem

Újraindítás-zárral:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Érzékelők - Bizt. fényfügg. E T2 R30 H260 D4-12M