Telemecanique Sensors - Bizt. fényfügg. E T4 R14 H610 D3-6M S2 IP65 SX016666 - XUSL4E14F061NS2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor hossza - 31 mm
Felszerelés védelmi osztály - védelmi osztály 3
Védőmező magassága - 610 mm
Kaszkádosítható - Igen
Némító funkcióval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119620130
Sonepar cikkszám
SX016666
Gyártói cikkszám
XUSL4E14F061NS2
Gyártói típuskód
XUSL4E14F061NS2
Szenzor hossza:
31 mm
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 3
Védőmező magassága:
610 mm
Kaszkádosítható:
Igen
Némító funkcióval:
Igen
Feszültség fajtája:
AC/DC
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Kimeneti kapcsolóelem OSSD típusa:
PNP/PNP
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Szenzor magassága:
687 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
400 mA
Védettség (IP):
IP65
Védőmező hatótávolsága:
6 m
Fényfüggöny felbontása:
14 mm
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Szenzor hullámhossza:
950 nm
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
2
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Szűrés lehetséges:
Nem
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Szenzor szélessége:
29.4 mm
Érzékelési képesség a próbatest számára:
14 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Egyutas rendszer szállításának összessége:
adó és vevő
Környezeti hőmérséklet:
-10-55 °C
Felülírható:
Nem
Reakcióidő:
0 ms
Csökkentett felbontás:
Nem
OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:
24 V
Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:
4
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Sugárkódolással:
Nem
Órajelirányítás lehetséges:
Nem
Újraindítás-zárral:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen