Telemecanique Sensors - Bizt. fényfügg. hajl. tükör PH 1210MM SX016766 - XUSZMD121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Magasság - 1400 mm
Szélesség - 0 mm
Külső átmérő - 0 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119618823
Sonepar cikkszám
SX016766
Gyártói cikkszám
XUSZMD121
Gyártói típuskód
XUSZMD121
Alak:
négyszögletű
Magasság:
1400 mm
Szélesség:
0 mm
Külső átmérő:
0 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
0
Menetes csapszeg:
Nem
Érzékelők - Bizt. fényfügg. hajl. tükör PH 1210MM