Telemecanique Sensors - Bizt. fényfügg. hajl. tükör PH 910MM/3B SX016764 - XUSZMD091
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Magasság - 1060 mm
Szélesség - 0 mm
Külső átmérő - 0 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119618809
Sonepar cikkszám
SX016764
Gyártói cikkszám
XUSZMD091
Gyártói típuskód
XUSZMD091
Alak:
négyszögletű
Magasság:
1060 mm
Szélesség:
0 mm
Külső átmérő:
0 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
0
Menetes csapszeg:
Nem
Érzékelők - Bizt. fényfügg. hajl. tükör PH 910MM/3B