Telemecanique Sensors - Bizt. fényfügg. hajlított tükör PH 160MM SX016759 - XUSZMD016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Magasság - 250 mm
Szélesség - 0 mm
Külső átmérő - 0 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119619066
Sonepar cikkszám
SX016759
Gyártói cikkszám
XUSZMD016
Gyártói típuskód
XUSZMD016
Alak:
négyszögletű
Magasság:
250 mm
Szélesség:
0 mm
Külső átmérő:
0 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
0
Menetes csapszeg:
Nem
Érzékelők - Bizt. fényfügg. hajlított tükör PH 160MM