Telemecanique Sensors - Bizt. fényfügg. hajlított tükör PH 310MM SX016760 - XUSZMD031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Magasság - 400 mm
Szélesség - 0 mm
Külső átmérő - 0 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119619073
Sonepar cikkszám
SX016760
Gyártói cikkszám
XUSZMD031
Gyártói típuskód
XUSZMD031
Alak:
négyszögletű
Magasság:
400 mm
Szélesség:
0 mm
Külső átmérő:
0 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
0
Menetes csapszeg:
Nem
Érzékelők - Bizt. fényfügg. hajlított tükör PH 310MM