Telemecanique Sensors - Bizt. fényfügg. hajlított tükör PH 460MM SX016761 - XUSZMD046
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Magasság - 540 mm
Szélesség - 0 mm
Külső átmérő - 0 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119619080
Sonepar cikkszám
SX016761
Gyártói cikkszám
XUSZMD046
Gyártói típuskód
XUSZMD046
Alak:
négyszögletű
Magasság:
540 mm
Szélesség:
0 mm
Külső átmérő:
0 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
0
Menetes csapszeg:
Nem
Érzékelők - Bizt. fényfügg. hajlított tükör PH 460MM