Telemecanique Sensors - Bizt. fényfügg. hajlított tükör SX016762 - XUSZMD061
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Magasság - 715 mm
Szélesség - 0 mm
Külső átmérő - 0 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119619097
Sonepar cikkszám
SX016762
Gyártói cikkszám
XUSZMD061
Gyártói típuskód
XUSZMD061
Alak:
négyszögletű
Magasság:
715 mm
Szélesség:
0 mm
Külső átmérő:
0 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
0
Menetes csapszeg:
Nem
Érzékelők - Bizt. fényfügg. hajlított tükör