Telemecanique Sensors - Bizt. fényfügg. pozícionáló lézer SX016758 - XUSZLPE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sugarak száma - 0
Védőmező hatótávolsága - 0 m
Magasság - 0 mm
Felszerelés védelmi osztály - védelmi osztály 0
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten - 0 mA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119618830
Sonepar cikkszám
SX016758
Gyártói cikkszám
XUSZLPE
Gyártói típuskód
XUSZLPE
Sugarak száma:
0
Védőmező hatótávolsága:
0 m
Magasság:
0 mm
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 0
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
0 mA
Feszültség fajtája:
egyéb
Szenzor hullámhossza:
0 nm
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Kivitel:
adó és vevő elválasztva
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Kimeneti kapcsolóelem OSSD típusa:
egyéb
Érzékelési képesség a próbatest számára:
0 mm
Egyutas rendszer szállításának összessége:
adó és vevő
Reakcióidő:
0 ms
OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:
0 V
Sugártávolság:
0 mm
Környezeti hőmérséklet:
0-0 °C
Kaszkádosítható:
Nem
Némító funkcióval:
Nem
Sugárkódolással:
Nem
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Újraindítás-zárral:
Nem
Felülírható:
Nem
Kiesés előrejelzése:
Nem
Feltétel kiértékelő egység:
Nem
Szélesség:
0 mm
Hosszúság:
0 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:
1