Telemecanique Sensors - Bizt. fényfügg. T4 2B H510 D8-17M IP69H SX016684 - XUSL4E2BB051LWH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor hossza - 76 mm
Felszerelés védelmi osztály - védelmi osztály 3
Védőmező magassága - 510 mm
Kaszkádosítható - Nem
Némító funkcióval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119620239
Sonepar cikkszám
SX016684
Gyártói cikkszám
XUSL4E2BB051LWH
Gyártói típuskód
XUSL4E2BB051LWH
Szenzor hossza:
76 mm
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 3
Védőmező magassága:
510 mm
Kaszkádosítható:
Nem
Némító funkcióval:
Igen
Feszültség fajtája:
AC/DC
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Kimeneti kapcsolóelem OSSD típusa:
PNP/PNP
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Szenzor magassága:
677 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
400 mA
Védettség (IP):
IP65
Védőmező hatótávolsága:
17 m
Fényfüggöny felbontása:
0 mm
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Szenzor hullámhossza:
950 nm
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
2
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Szűrés lehetséges:
Nem
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Szenzor szélessége:
75 mm
Érzékelési képesség a próbatest számára:
0 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Egyutas rendszer szállításának összessége:
adó és vevő
Környezeti hőmérséklet:
-25-55 °C
Felülírható:
Nem
Reakcióidő:
2.5 ms
Csökkentett felbontás:
Igen
OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:
24 V
Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:
4
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Sugárkódolással:
Nem
Órajelirányítás lehetséges:
Nem
Újraindítás-zárral:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen