Telemecanique Sensors - Bizt. fényfügg. védőburkolat 1050mm SX016798 - XUSZWPE105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1095 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119618861
Sonepar cikkszám
SX016798
Gyártói cikkszám
XUSZWPE105
Gyártói típuskód
XUSZWPE105
Hosszúság:
1095 mm
Szélesség:
0 mm
Kéziszerszámok - Bizt. fényfügg. védőburkolat 1050mm