Telemecanique Sensors - Bizt. fényfügg. védőburkolat 1200mm SX016799 - XUSZWPE120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1245 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119618878
Sonepar cikkszám
SX016799
Gyártói cikkszám
XUSZWPE120
Gyártói típuskód
XUSZWPE120
Hosszúság:
1245 mm
Szélesség:
0 mm
Kéziszerszámok - Bizt. fényfügg. védőburkolat 1200mm