Telemecanique Sensors - Bizt. fényfügg. védőburkolat 1350mm SX016800 - XUSZWPE135
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1395 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119619301
Sonepar cikkszám
SX016800
Gyártói cikkszám
XUSZWPE135
Gyártói típuskód
XUSZWPE135
Hosszúság:
1395 mm
Szélesség:
0 mm
Kéziszerszámok - Bizt. fényfügg. védőburkolat 1350mm