Telemecanique Sensors - Bizt. fényfügg. védőburkolat 1500mm SX016801 - XUSZWPE150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1545 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119619318
Sonepar cikkszám
SX016801
Gyártói cikkszám
XUSZWPE150
Gyártói típuskód
XUSZWPE150
Hosszúság:
1545 mm
Szélesség:
0 mm
Kéziszerszámok - Bizt. fényfügg. védőburkolat 1500mm