Telemecanique Sensors - Bizt. fényfügg. védőburkolat 150mm SX016789 - XUSZWPE015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 195 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119619264
Sonepar cikkszám
SX016789
Gyártói cikkszám
XUSZWPE015
Gyártói típuskód
XUSZWPE015
Hosszúság:
195 mm
Szélesség:
0 mm
Kéziszerszámok - Bizt. fényfügg. védőburkolat 150mm