Telemecanique Sensors - Bizt. fényfügg. védőburkolat 1650mm SX016802 - XUSZWPE165
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1695 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119619325
Sonepar cikkszám
SX016802
Gyártói cikkszám
XUSZWPE165
Gyártói típuskód
XUSZWPE165
Hosszúság:
1695 mm
Szélesség:
0 mm
Kéziszerszámok - Bizt. fényfügg. védőburkolat 1650mm