Telemecanique Sensors - Bizt. fényfügg. védőburkolat 1800mm SX016803 - XUSZWPE180
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1845 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119619332
Sonepar cikkszám
SX016803
Gyártói cikkszám
XUSZWPE180
Gyártói típuskód
XUSZWPE180
Hosszúság:
1845 mm
Szélesség:
0 mm
Kéziszerszámok - Bizt. fényfügg. védőburkolat 1800mm