Telemecanique Sensors - Bizt. fényfügg. védőburkolat 300mm SX016790 - XUSZWPE030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 345 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119619271
Sonepar cikkszám
SX016790
Gyártói cikkszám
XUSZWPE030
Gyártói típuskód
XUSZWPE030
Hosszúság:
345 mm
Szélesség:
0 mm
Kéziszerszámok - Bizt. fényfügg. védőburkolat 300mm