Telemecanique Sensors - Bizt. fényfügg. védőburkolat 600mm SX016793 - XUSZWPE060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 645 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119619295
Sonepar cikkszám
SX016793
Gyártói cikkszám
XUSZWPE060
Gyártói típuskód
XUSZWPE060
Hosszúság:
645 mm
Szélesség:
0 mm
Kéziszerszámok - Bizt. fényfügg. védőburkolat 600mm