Telemecanique Sensors - Bizt. fényfügg. védőburkolat 750mm SX016794 - XUSZWPE075
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 795 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119618847
Sonepar cikkszám
SX016794
Gyártói cikkszám
XUSZWPE075
Gyártói típuskód
XUSZWPE075
Hosszúság:
795 mm
Szélesség:
0 mm
Kéziszerszámok - Bizt. fényfügg. védőburkolat 750mm