Telemecanique Sensors - Bizt. fényfügg. védőburkolat 900mm SX016796 - XUSZWPE090
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 945 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119618854
Sonepar cikkszám
SX016796
Gyártói cikkszám
XUSZWPE090
Gyártói típuskód
XUSZWPE090
Hosszúság:
945 mm
Szélesség:
0 mm
Kéziszerszámok - Bizt. fényfügg. védőburkolat 900mm