Telemecanique Sensors - Bizt. RFID kapcs. 2 újrapárosítás IP67 SX063237 - XCSRC30M12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Házforma/háztípus - Quader
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Érintésvédett energia-kimenetek száma - 5
Robbanásvédelmi kategória porra - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX063237
Gyártói cikkszám
XCSRC30M12
Gyártói típuskód
XCSRC30M12
Házforma/háztípus:
Quader
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
5
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Szenzor hossza:
30 mm
Ház anyaga:
egyéb
Védettség (IP):
IP67
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
egyéb
Kapcsolási távolság:
35 mm
Névleges tápfeszültség DC:
24-24 V
Biztosított kapcsolási távolság KI:
35 mm
Biztosított kapcsolási távolság BE:
10 mm
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Működtetés módja:
mágnes
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Szenzor szélessége:
15 mm
Szenzor magassága:
108.5 mm
Házbevonat:
bevonat nélkül
SIL IEC 61508 szerint:
3
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
60 mA
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C
Min. kimeneti áram:
60 mA
Feszültség fajtája:
DC
Kereszt-/rövidzárlat felismerés lehetséges:
Igen
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem