Telemecanique Sensors - Biztonsági húzókapcsoló bal old. IP66 GT27738 - XY2CE2A270
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Húzózsinór max. hossza - 70 m
Védettség (IP) - IP66
Húzóerő kijelzéssel - Nem
Szín - piros
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110630077
Sonepar cikkszám
GT27738
Gyártói cikkszám
XY2CE2A270
Gyártói típuskód
XY2CE2A270
Húzózsinór max. hossza:
70 m
Védettség (IP):
IP66
Húzóerő kijelzéssel:
Nem
Szín:
piros
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Működtető irányok száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C
Biztonsági húzókapcsoló bal old.