Telemecanique Sensors - Biztonsági húzókapcsoló IP65 GT00238 - XY2CH13450
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Húzózsinór max. hossza - 30 m
Védettség (IP) - IP65
Húzóerő kijelzéssel - Nem
Szín - piros
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110562330
Sonepar cikkszám
GT00238
Gyártói cikkszám
XY2CH13450
Gyártói típuskód
XY2CH13450
Húzózsinór max. hossza:
30 m
Védettség (IP):
IP65
Húzóerő kijelzéssel:
Nem
Szín:
piros
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Működtető irányok száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító húzókapcsoló ; Biztonsági húzókapcsoló